曜日別特売

SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、220 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃

内容量1セット(5000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091227ERJHP6F2200V65-7069-55
43,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62091236ERJHP6J221V65-7018-06
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする