YAGEO
SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7009-39
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091884
RC1218JK-0722RL
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください