KOA
SMDレジスタ 2512 6432M 5W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092584
TLR3APDTEL500F75
65-7022-49
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62092600
TLR3APDTEL680F75
65-7022-50
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください