ARCOL(OHMITE)
SMDレジスタ 25Ω TO-252 45W 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●抵抗:25Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W
アズワン品番
65-6971-01
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092645
TKH45P25R0FE-TR
¥
670,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください