SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入

SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 - VISHAY

Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-65内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094517MCA1206MD3304BP100
840
829
912(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする