曜日別特売

SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入

SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B
0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %
パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。
フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q20

仕様●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7065-82内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094797ERJ3RBD3601V
980
969
1,066(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする