SMDレジスタ 3.9Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

SMDレジスタ 3.9Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互換

内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62095165ERJH2CF3R90X65-7067-57
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
62095174ERJH2GJ3R9X65-7067-62
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする