曜日別特売

SMDレジスタ 3.9Ω 2512 6432M 3W 1袋 10個入

SMDレジスタ 3.9Ω 2512 6432M 3W 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器5 %
TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。
特長と利点:
最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70℃ 端子

仕様●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:3W●シリーズ:3522●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7121-35内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6209527835223R9JT
960
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする