YAGEO
SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7000-06
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62095558
RC0402FR-07300RL
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください