曜日別特売

SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入

SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 - 釜屋電機

JIS C 5201-1:1998
チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)
厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品

仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7187-03内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62096224RGC1/16C331DTP
220
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする