YAGEO
SMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6983-06
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096766
PE2512FKM070R033L
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください