SMDレジスタ 36.5kΩ 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 36.5kΩ 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

RN0805 SMT 10 k → 464 k
RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:36.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●シリーズ:RN73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7024-51内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62097134RN73C2A36K5B
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする