SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.25W 1袋 100個入

SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.25W 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

0603フォーマット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリーズ - 1 %、2.1 k → 1 M
ERJPA3シリーズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサージ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフローはんだ付けやフローはんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は

仕様●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJPA3●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7169-15内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098148ERJPA3F3001V
780
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする