SMDレジスタ 470mΩ 0402 1005M 0.125W 1セット 10個入

SMDレジスタ 470mΩ 0402 1005M 0.125W 1セット 10個入 - YAGEO
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470mΩ●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番
65-6984-46
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100196PE0402FRF7W0R47L
¥930
¥929
¥1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする