YAGEO
SMDレジスタ 470mΩ 0402 1005M 0.125W 1セット 10個入
PE0402FRF7W0R47L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62100196
品番
PE0402FRF7W0R47L
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470mΩ●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番
65-6984-46