YAGEO
SMDレジスタ 4mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番
65-6997-36
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62101797
PA2512FKF7W0R004E
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください