YAGEO
SMDレジスタ 4mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入
PA2512FKF7W0R004E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62101797
品番
PA2512FKF7W0R004E
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番
65-6997-36