YAGEO
SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-6997-59
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62103100
PE1206FRM070R051L
¥
1,020
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください