YAGEO
SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番
65-6997-79
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62104186
PE0603FRF7T0R005L
¥
820
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください