SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6991-12内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62104238PA2512FKF7W0R005E
450
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする