曜日別特売

SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.1W 1袋 100個入

SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.1W 1袋 100個入 - 進工業

金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ
高精度薄膜面実装抵抗器
特長と利点
優れた抵抗値許容差
周波数性能
ノイズ特性
直線性
製品用途の情報
高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品
あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器

仕様●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7176-80内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62107187RR1220P-822-D
550
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする