BOURNS
SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番
65-6977-12
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108797
CRF0805-FZ-R020ELF
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください