曜日別特売

SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入

SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入 - BOURNS

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃

仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6978-36内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62108806CRF0805-FZ-R005ELF
940
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする