KOA
SR731JT Resistor Kit 0603 R100 - 1R
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:25●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SR73●個数:1000
アズワン品番
65-6931-92
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62110425
SR731JTBK
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください