山洋電気
Stepper Motor + Controller Kit SF2422-1
仕様
●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.43Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番
65-7269-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62110520
DB14S422S
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください