未来コーセン
TECHNO WIPER(R) ECO-100 スタック CLN
再生PET糸を使用した編み物ワイピングクロスです。
清浄度は通常品と同等な再生PET製品になります。
特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。
優れた耐薬品性を発揮します。
仕様
●サイズ:15×15cm●材質:PETボトル再生樹脂 67%、ポリエステル樹脂33%●目付:145g/m2●保水性:520%、5秒後●厚み:0.77 ± 0.05mm●入数:1箱(400枚×6袋入)
アズワン品番
65-5697-84
内容量
1箱(6袋×400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111615
-
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください