WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm
アズワン品番
65-7212-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112270
7499411122A
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください