WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:25.40 x 13.16 x 16.10mm●奥行き:25mm
アズワン品番
65-7213-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112279
7498010210A
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください