WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:22.48 x 15.65 x 18.21mm●奥行き:21.84mm
アズワン品番
65-7213-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112288
7498011122AR
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください