WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR TH
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm
アズワン品番
65-7212-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112315
74981104400
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください