WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR 1セット 36個入
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様
●入数:1チューブ(36個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm
アズワン品番
65-7212-85
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112367
7499121211
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください