WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112410
7499510440
65-7212-80
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62112394
7499511441
65-7213-36
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください