WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm
アズワン品番
65-7212-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112464
7499511611A
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください