WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入
Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mm
アズワン品番
65-7212-79
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112489
7499510002
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください