WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE 1セット 29個入
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mm
アズワン品番
65-7213-57
内容量
1セット(29個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112498
74990111215A
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください