WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H 1セット 29個入
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.6 x 16 x 13.95mm●奥行き:21.06mm
アズワン品番
65-7212-75
内容量
1セット(29個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112550
7499211123A
¥
54,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください