VISHAY
UV LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:16000 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:541 nm●シリーズ:VLDTG1232
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114038
VLDTG1232R-08
65-7247-18
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62114047
VLDTG1232G-08
65-7247-08
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください