エスコ
Φ 6mm/ 280片 パンチラベル 透明/8枚
パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様
●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mm
アズワン品番
65-3900-40
内容量
1パック(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62115264
EA956VC-142
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください