Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個

Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個 - エスコΦ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個 - エスコ

ミニコーン用ウエイト
コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石
コーンにくぐらせるだけの簡単設置

仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒アズワン品番65-3902-22内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62115316EA983FT-60B
オープン
7,690
8,459(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする