SICK
アブソリュート形 32768パルス/回転 アブソリュート 軸径:10mm
仕様
●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:32768パルス/回転●最大回転数:4096rpm●出力信号タイプ:SSI●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:15 x 12 ビット●ステップ/回転:32768Steps●IP保護等級:IP65、IP67●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:M12オスコネクタ
アズワン品番
65-7303-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62120049
AFM60B-S4PC032768
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください