アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ

アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ - ホーリックアンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ - ホーリックアンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ - ホーリックアンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ - ホーリックアンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ - ホーリックアンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ - ホーリック

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体

仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62121257AP-658BK65-5725-04
910
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62121266AP-657WH65-5725-03
910
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする