ハーティング
イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWG
アズワン品番
65-7415-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62121467
09488484745010
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください