曜日別特売

イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ

イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ - AMPHENOLイーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ - AMPHENOL
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外被色:青●シリーズ:IX Series内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62121510ND9ACA2A0A65-7372-44
5,170
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
62121519ND9BCA2A0B65-7372-37
8,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする