曜日別特売

イーサネットケーブル 305m 黄 F/UTP

イーサネットケーブル 305m 黄 F/UTP - Molex Premise Networks

EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)
PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク
Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測

仕様●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッドアズワン品番65-7385-30内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6212174739A-504-FT
52,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする