ハーティング
イーサネットケーブル 3m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長 3M m
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62121765
09488585745030
65-7415-21
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62121774
09488484745030
65-7415-04
¥
9,330
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください