フエニックス・コンタクト
イーサネットモジュール インターフェイス
最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。
仕様
●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mm
アズワン品番
65-7320-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62122070
2901504
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください