曜日別特売

イヤホンマイク 2ピンプラグ

イヤホンマイク 2ピンプラグ - エスコイヤホンマイク 2ピンプラグ - エスコイヤホンマイク 2ピンプラグ - エスコ

業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。
同時通話にも対応します。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。

仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグアズワン品番65-5664-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62122350EA790AZ-16
オープン
7,500
8,250(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする