インクリメンタル形 リニア測定

インクリメンタル形 リニア測定 - SICK

概要POMUX KH53 非接触リニアエンコーダは、最大 1、700 m の絶対長さを測定できますエンコーダは、2 つの主要コンポーネントで構成されています。非接触読み取りヘッドは、測定パスに沿って取り付けられた一連の測定要素を使用して絶対位置を決定します。各測定素子は、多数の永久磁石で構成されています。マグネット間の距離は独自であるため、絶対測定

仕様●エンコーダー技術:リニア測定●電源電圧:10 → 32 Vアズワン品番65-7295-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62122998KHK53-AXB00038
888,000
869,800
956,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする