インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.37 kW ACモータ

インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.37 kW ACモータ - SIEMENS

Sinamics V20 - フィルタなし単相入力
SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。
特長と利点
単相入力
フィルタなし
端子にはUSS及びMODBUS RTU
ワイド電圧範囲
V/f及びV2/fのエコモード
高度な冷却設計
電源なしでパラメータ荷重
ブッシュスルー式又は壁面取り付け型
用途:
遠心ポンプ

仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7286-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621262706SL3210-5BB13-7UV1
117,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする