うすかわ

うすかわ 用美(ヤマコー) うすかわ 用美(ヤマコー)

つつんだり、のせたり。
やさしい木の香りのうす皮でギフトラッピング。
ナチュラルなおしゃれさとぬくもりのあるやさしさを伝えられます。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):うすかわ/12×L42cm 、紐/L53cm●重量(約):50g●材質:うすかわ/しな 、紐/松●セット内容:うすかわ/10枚 、紐/10本●PP袋入り●生産国:日本 アズワン品番65-4336-57 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62126760 #88546
500
489
538 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする